Filter m. Metallb. u. Sichtrohr Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 2000

Artikelnummer: Z00320995
EAN: 4047322168526
Herstellernummer: VF 23 M
Riegler
Filter m. Metallb. u. Sichtrohr Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 2000
Inkl. Steuern: 61,33 € VE 1 Stück Netto 51,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filter mit Metallbehälter und Sichtrohr Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 2000 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Die Filtration erfolgt in einem 2-stufigen Prozess durch Zyklonabscheidung (Kondenswasser) und PE-Filterelement (Partikel). / Bewährte Serie in modernem Industriedesign die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 1-30 (VF 22 bis VF 23, VF 22 M bis VF 23 M) / 1-31 (VF 24 bis VF 26, VF 24 M bis VF 26 M) / Bedienungsanleitung 17-83 / Gewinde G 3/8 / C 22 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil manuell / A 48 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 50 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C (Kunststoffbehälter) / max. 80 °C (Metallbehälter) / B 158 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 2000 / Porenweite im Filterelement 40 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 02000
Gewinde G 3/8
B 158
A 048
C 022
Typ Filter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen