Filter variobloc G1 m. Polycarbonatbehälter u. manuelles Ablassventil

Artikelnummer: Z00321000
EAN: 4047322212694
Herstellernummer: VF 26
Filter variobloc G1 m. Polycarbonatbehälter u. manuelles Ablassventil
Inkl. Steuern: 74,39 € VE 1 Stück Netto 62,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Filter mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1 Durchfluss l/min 3500 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Die Filtration erfolgt in einem 2-stufigen Prozess durch Zyklonabscheidung (Kondenswasser) und PE-Filterelement (Partikel). / Bewährte Serie in modernem Industriedesign die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 1-30 (VF 22 bis VF 23, VF 22 M bis VF 23 M) / 1-31 (VF 24 bis VF 26, VF 24 M bis VF 26 M) / Bedienungsanleitung 17-83 / Gewinde G 1 / C 26 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil manuell / A 125 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 50 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 50 °C (Kunststoffbehälter) / max. 80 °C (Metallbehälter) / B 202 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 3500 / Porenweite im Filterelement 40 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 3500
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 20 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1
B 202,0
Ablassventil manuell
A 124,0
Dichtmaterial NBR
C 26,0
Umgebungstemperatur max. 50 °C (Polycarbonat)/max. 80 °C (Metall)
Mediumstemperatur max. 50 °C
Porenweite im Filterelement 40 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen