Filter inline G1/4 innen/innen Gehäuse Messing Filter Messing vernickelt

Artikelnummer: Z00321186
EAN: 4047322203661
Herstellernummer: 650.12
Filter inline G1/4 innen/innen Gehäuse Messing Filter Messing vernickelt
Inkl. Steuern: 18,67 € VE 1 Stück Netto 15,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filter Gewinde G 1/4 innen/innen SW mm 19 / Zur Integration in ein Druckluftsystem, wenn verschiedene Abschnitte des Systems oder Werkzeuge unterschiedliche Anforderungen an die Luftqualität stellen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / übrige Teile NBR / Gewinde G 1/4 innen/innen / Temperaturbereich 0 °C bis °C / L 42 / Filterfeinheit 36 um / A 17,5 / Eingangsdruck max. 18 bar / Gehäuse Messing / SW 19 / Filter Messing vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 36 um
Filter Messing vernickelt
Eingangsdruck max. 18 bar
Gehäuse Messing
Gewinde G 1/4 innen/innen
A 18,0
übrige Teile NBR
Temperaturbereich 0 °C bis +80 °C
SW 19
L 41,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen