Filter m. Polycarbonatb. Gew. G 1/8 A mm 40

Artikelnummer: Z00321288
EAN: 4047322109116
Herstellernummer: 640.106 K
Riegler
Filter m. Polycarbonatb. Gew. G 1/8 A mm 40
Inkl. Steuern: 22,17 € VE 1 Stück Netto 18,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filter mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/8 A mm 40 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Kompakte Kleinbauweise. / Weitere Angaben Datenblatt 1-8 / Bedienungsanleitung 17-1-1 / Gewinde G 1/8 / C 10 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil halbautomatisch bei Ausführung Kunststoffbehälter / manuell bei Ausführung Metallbehälter / DN 5 / A 40 / Durchfluss 770 l/min / D 102 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 112 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 770 / Porenweite im Filterelement 8 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 00770
Gewinde G 1/8
B 112,0
A 040
Ø 102
C 010
DN 05
Typ Filter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen