• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Filter Serie Standard G ⅜, DN 6

Artikelnummer:  
Z00321295 
EAN:  
4047322109253 
Herstellernummer:  
640.126 K 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

23,35 €

Netto 19,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 057
C 014
DN 06 Millimeter
Durchfluss 00770 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 Bar (Luftdruck)
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter) max. 16 Bar (Luftdruck)
Eingangsdruck (Metallbehälter) max. 25 Bar (Luftdruck)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 3/8
Gewinde G (Zoll) 3/8 Zoll
Gewinde G mm 16,66 Millimeter
H 038
Mediumstemperatur max. +60 Grad Celsius
Typ Filter
Umgebungstemperatur max. +60 Grad Celsius
Ø 138
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Filter mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 770 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement und manuellem Ablassventil. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 1-10 / Baugröße 3 (G 1/2 / G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-11 / 1-12 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2): Datenblatt 1-13 / Baugröße 5 (G 2): Datenblatt 1-14 / Bedienungsanleitung 17-1 / Gewinde G 3/8 / C 14 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 6 / A 57 / D 138 / H 38 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 770 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 3) / 40 um (BG 2 / BG 4) / 60 um (BG 5)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben