Filter Standard G3/8 m. Polycarbonatbehälter Schutzkorb manuellem Ablassventil

Artikelnummer: Z00321300
EAN: 4047322110105
Herstellernummer: 650 B/S
Filter Standard G3/8 m. Polycarbonatbehälter Schutzkorb manuellem Ablassventil
Inkl. Steuern: 54,70 € VE 1 Stück Netto 45,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Filter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 3100 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement und manuellem Ablassventil. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 1-10 / Baugröße 3 (G 1/2 / G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-11 / 1-12 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2): Datenblatt 1-13 / Baugröße 5 (G 2): Datenblatt 1-14 / Bedienungsanleitung 17-1 / Gewinde G 3/8 / C 16 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 10 / A 70 / D 150 / H 50 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 3100 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 3) / 40 um (BG 2 / BG 4) / 60 um (BG 5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 3100
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/Schutzkorb)/max. 25 bar (Metall)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
H 50,0
Gewinde G 3/8
A 70,0
Ø 145,7
C 16,0
DN 10
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1/BG 3)/40 um (BG 2/BG 4)/60 um (BG 5)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen