RIEGLER Filter Serie Standard G ½, DN 15

Artikelnummer:  
Z00321301
EAN:  
4047322110129
Herstellernummer:  
650 C/K
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

40,17 €

Netto 33,76 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 079
C 018
DN 15 Millimeter
Durchfluss 04000 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 und Druckabfall Δp = 1 Bar (Luftdruck)
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter) max. 16 Bar (Luftdruck)
Eingangsdruck (Metallbehälter) max. 25 Bar (Luftdruck)
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/2
Gewinde G (Zoll) 1/2 Zoll
Gewinde G mm 20,95 Millimeter
H 050
Mediumstemperatur max. +60 Grad Celsius
Typ Filter
Umgebungstemperatur max. +60 Grad Celsius
Ø 175
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Filter mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/2 Durchfluss l/min 4000 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement und manuellem Ablassventil. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-9 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 1-10 / Baugröße 3 (G 1/2 / G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-11 / 1-12 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2): Datenblatt 1-13 / Baugröße 5 (G 2): Datenblatt 1-14 / Bedienungsanleitung 17-1 / Gewinde G 1/2 / C 18 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / DN 15 / A 79 / D 175 / H 50 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 4000 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 3) / 40 um (BG 2 / BG 4) / 60 um (BG 5)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben