RIEGLER Filter Gew. G ½ Durchfl. l/min 2650

Artikelnummer:  
Z00321341 
EAN:  
4047322112352 
Herstellernummer:  
680.22 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

112,68 €

Netto 94,69 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 65,0
B 194,0
C 32,5
Durchfluss 2650 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 40 bar
Gehäuse Aluminium
Gewinde G 1/2
Kondensatbehälter Messing (G 3/8 bis G 1) Aluminium (G 1 1/2 bis G 2)
Mediumstemperatur max. 60 °C
Porenweite im Filterelement 40 um
Umgebungstemperatur max. 90 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Filter Gewinde G 1/2 Durchfluss l/min 2650 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Weitere Angaben Datenblatt 1-20 (680.21 bis 680.24) / 1-21 (680.26 bis 680.27) / Bedienungsanleitung 17-42 / Gewinde G 1/2 / C 30 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 62 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 40 bar / Umgebungstemperatur max. 90 °C / B 200 / Gehäuse Aluminium / Durchflussl/min 2650 / Porenweite im Filterelement 40 um / Kondensatbehälter Messing (G 3/8 bis G 1); Aluminium (G 1 1/2 bis G 2)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben