Filter Gew. G 1 1/2 Durchfl. l/min 20000

Artikelnummer: Z00321344
EAN: 4047322112390
Herstellernummer: 680.26
Filter Gew. G 1 1/2 Durchfl. l/min 20000
Inkl. Steuern: 544,69 € VE 1 Stück Netto 457,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filter Gewinde G 1 1/2 Durchfluss l/min 20000 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. / Weitere Angaben Datenblatt 1-20 (680.21 bis 680.24) / 1-21 (680.26 bis 680.27) / Bedienungsanleitung 17-42 / Gewinde G 1 1/2 / C 42 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 160 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 40 bar / Umgebungstemperatur max. 90 °C / B 285 / Gehäuse Aluminium / Durchflussl/min 20000 / Porenweite im Filterelement 40 um / Kondensatbehälter Messing (G 3/8 bis G 1); Aluminium (G 1 1/2 bis G 2)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 20000
Eingangsdruck max. 40 bar
Gehäuse Aluminium
Gewinde G 1 1/2
B 284,0
A 160,0
C 42,5
Umgebungstemperatur max. 90 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Kondensatbehälter Messing (G 3/8 bis G 1) Aluminium (G 1 1/2 bis G 2)
Porenweite im Filterelement 40 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen