Filter Standard G3/8 DIN EN ISO 228-1 m. Handablassventil Eingangsdruck max.

Artikelnummer: Z00321346
Herstellernummer: 680.31
Riegler
Filter Standard G3/8 DIN EN ISO 228-1 m. Handablassventil Eingangsdruck max.
Inkl. Steuern: 143,25 € VE 1 Stück Netto 120,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Filter Gewinde G 3/8 Durch- fluss l/min 2660 / Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Behälter Messing / Gewinde G 3/8 / C 25 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall Deltap = 0,5 bar / A 65 / Durch-flussl/min 2660 / Betriebstemperatur 0 °C bis °C / Dichtmaterial NBR / Eingangsdruck max. 60 bar / B 186,5 / Gehäuse Aluminium / Porenweite im Filterelement 40 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall Deltap = 0,5 bar
Durchfluss l/min 2660
Eingangsdruck max. 60 bar
Gehäuse Aluminium
Gewinde G 3/8
B 187,0
A 73,0
Dichtmaterial NBR
C 25,0
Behälter Messing
Betriebstemperatur 0 °C bis +90 °C
Porenweite im Filterelement 40 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen