Aktivkohlefilter FUTURA G1/4 Eingangsdruck 0-16bar m. Polycarbonatbehälter und

Artikelnummer: Z00320713
EAN: 4047322191760
Herstellernummer: FU 891
Aktivkohlefilter FUTURA G1/4 Eingangsdruck 0-16bar m. Polycarbonatbehälter und
Inkl. Steuern: 65,00 € VE 1 Stück Netto 54,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aktivkohlefilter Gewinde G 1/4 Durch- fluss l/min 1100 / Aktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. / Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf bis zu einem Restölgehalt von 0,005 mg/m³ aus Druckluft und Gasen. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-35-3 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-36-3 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-37-3 / Bedienungsanleitung 17-5 / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Aktivkohle / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 33,7 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5 bar / A 52 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 1100 / Medium Druckluft / Eingangsdruck 0 - 16 bar / Restölgehalt 0,005 mg/m3, Klasse 0 nach DIN ISO 8573-1 / Schutzkorb Polyamid / B 157,2 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterelement Aktivkohle
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5 bar
Durchfluss l/min 500
Eingangsdruck 0 - 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 1/4
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 157,0
A 52,0
C 34,0
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Schutzkorb Polyamid
Medium Druckluft
Restölgehalt 0,005 mg/m3, Klasse 0 nach DIN ISO 8573-1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen