RIEGLER Aktivkohlefilter FUTURA G⅜ Eingangsdruck 0-16bar m. Polycarbonatbehälter und

Artikelnummer:  
Z00320715
EAN:  
4047322214810
Herstellernummer:  
FU 893
Marke:  
RIEGLER

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

102,33 €

Netto 85,99 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 63,0
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 183,0
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
C 42,5
Durchfluss 1600 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5 bar
Eingangsdruck 0 - 16 bar
Filterelement Aktivkohle
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 3/8
Medium Druckluft
Restölgehalt 0,005 mg/m3, Klasse 0 nach DIN ISO 8573-1
Schutzkorb Polyamid
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aktivkohlefilter Gewinde G 3/8 Durch- fluss l/min 2100 / Aktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. / Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf bis zu einem Restölgehalt von 0,005 mg/m³ aus Druckluft und Gasen. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-35-3 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-36-3 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-37-3 / Bedienungsanleitung 17-5 / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Aktivkohle / Gewinde G 3/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 42,5 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5 bar / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 2100 / Medium Druckluft / Eingangsdruck 0 - 16 bar / Restölgehalt 0,005 mg/m3, Klasse 0 nach DIN ISO 8573-1 / Schutzkorb Polyamid / B 183,8 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben