Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RIEGLER Feinfilter Gew. R 1 1/4 Durchfl. kvs-Wert m³/h 6,0

Artikelnummer
Z00321147
EAN
4047322011938
Herstellernummer
100.64
Marke
RIEGLER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
87,99 € 75,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00321147
EAN
4047322011938
Herstellernummer
100.64
Marke
RIEGLER

Technische Daten

Artikelnummer101416
Betriebstemperaturmax. 30 °C
Betriebstemperatur max.30 °C
DN32
Durchfluss kvs-Wert6 Kubikmeter pro Stunde
Durchfluss kvs-Wert m3/h6,0
EAN-Kennzeichnung4047322011938
Eingangsdruckmax. 16 bar
Filterfeinheit90 Mikrometer (Mikron)
GehäuseMessing
GewindeR 1 1/4
Max. Betriebstemperatur30 Grad Celsius
Max. Eingangsdruck16 bar
Name des HerstellersRIEGLER
Porenweite im Filterelement90 um
Produktart100.64
ProduktnameFeinfilter »Bavaria«, Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1 1/4
SerieBavaria
Siebtasseschlagfester Spezialkunststoff
a120 Millimeter
b220 Millimeter
c300 Millimeter
max. Eingangsdruck16 Bar (Luftdruck)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Feinfilter Gewinde R 1 1/4 Durchfluss kvs-Wert m³/h 6,0 / Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen. / Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden. / Weitere Angaben Datenblatt 20-11 / Bedienungsanleitung 17-24 (100.62 bis 100.64) / 17-29 (100.65 bis 100.66) / DVGW Zertifikat (100.65 und 100.66 kein Zertifikat) / C 300 / DN 32 / A 120 / Betriebstemperatur max. 30 °C / Gewinde R 1 1/4 / Eingangsdruck max. 16 bar / Durchfluss kvs-Wert m³/h 6,0 / B 220 / Gehäuse Messing / Porenweite im Filterelement 90 um / Siebtasse schlagfester Spezialkunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Technische Details

Bedienungsanleitung