Aktivkohlefilter multifix G1/4 BG1 m. Polycarbonatbehälter

Artikelnummer: Z00320845
EAN: 4047322131193
Herstellernummer: FA 11 K
Aktivkohlefilter multifix G1/4 BG1 m. Polycarbonatbehälter
Inkl. Steuern: 73,83 € VE 1 Stück Netto 62,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 380 / Zur Geruchsfiltrierung der Druckluft. / Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert. Aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertrasse nicht in den Luftstrom. / Weitere Angaben Datenblatt 1-2-1 (FA 11), 1-3-1 (FA 33) / Gewinde G 1/4 / C 27 / Durchflusswertmessung FA bei P1 = 6 bar und p = 0,2 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 6 / A 48 / D 110 / Filtereinsatz Aktivkohle-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Restölgehalt 0,005 mg/cm3 / B 137 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 380

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filtereinsatz Aktivkohle-POM
Durchflusswertmessung FA bei P1 = 6 bar und p = 0,2 bar
Durchfluss l/min 380
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
B 136,8
Ablassventil halbautomatisch
A 47,8
Dichtmaterial NBR
Ø 109,8
C 27,0
DN 6
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Restölgehalt 0,005 mg/cm3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen