Aktivkohlefilter multifix G1/2 BG2 m. Polycarbonatbehälter

Artikelnummer: Z00320848
EAN: 4047322131223
Herstellernummer: FA 33 K
Aktivkohlefilter multifix G1/2 BG2 m. Polycarbonatbehälter
Inkl. Steuern: 111,11 € VE 1 Stück Netto 93,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/2 Durchfluss l/min 1500 / Zur Geruchsfiltrierung der Druckluft. / Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert. Aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertrasse nicht in den Luftstrom. / Weitere Angaben Datenblatt 1-2-1 (FA 11), 1-3-1 (FA 33) / Gewinde G 1/2 / C 35 / Durchflusswertmessung FA bei P1 = 6 bar und p = 0,2 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 15 / A 69 / D 132 / Filtereinsatz Aktivkohle-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Restölgehalt 0,005 mg/cm3 / B 167 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 1500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filtereinsatz Aktivkohle-POM
Durchflusswertmessung FA bei P1 = 6 bar und p = 0,2 bar
Durchfluss l/min 1500
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/2
B 166,6
Ablassventil halbautomatisch
A 68,8
Dichtmaterial NBR
Ø 132,1
C 34,5
DN 15
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Restölgehalt 0,005 mg/cm3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen