Feinfilter multifix 0,01 µ G1/4BG1 m. Schutzkorb

Artikelnummer: Z00320857
EAN: 4047322131322
Herstellernummer: FM 11 S
Feinfilter multifix 0,01 µ G1/4BG1 m. Schutzkorb
Inkl. Steuern: 77,14 € VE 1 Stück Netto 64,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 280 / Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,01um. / Wirkungsgrad 99,999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-2-1 (FM 11) - 1-3-1 (FM 33) / Gewinde G 1/4 / C 27 / Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und p = 0,09 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 6 / Filterfeinheit 0,01 um / A 48 / D 129 / Filtereinsatz Borsilikat-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 156 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 280

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C 27,0
Ø 125,1
Wirkungsgrad 99,999%
Gewinde G 1/4
Gehäuse Zink-Druckguss
DN 6
Filterfeinheit 0,01 um
Filtereinsatz Borsilikat-POM
Durchfluss 280 Liter pro Minute
Mediumstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR
B 152,1
A 47,8
Eingangsdruck max. 16 bar
Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und p = 0,09 bar
Ablassventil halbautomatisch
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen