Feinfilter multifix 0,01 µ G1/2 BG2 m. Polycarbonatbehälter

Artikelnummer: Z00320858
EAN: 4047322131339
Herstellernummer: FM 33 K
Feinfilter multifix 0,01 µ G1/2 BG2 m. Polycarbonatbehälter
Inkl. Steuern: 129,38 € VE 1 Stück Netto 108,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,01u. / Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und Dp = 0,09 bar / Filterfeinheit 0,01 um / Wirkungsgrad 99,999% / Filtereinsatz Borsilikat-POM / Weitere Angaben Datenblatt 1-2-1 (FM 11) - 1-3-1 (FM 33)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 165,0
Gewinde G 1/2
A 069
B 180,0
DN 15
Durchfluss 00720 Liter pro Minute
C 034,0
Typ Mikrofilter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen