Feinfilter multifix 0,01 µ G1/2BG2 m. Schutzkorb

Artikelnummer: Z00320860
EAN: 4047322131377
Herstellernummer: FM 33 S
Riegler
Feinfilter multifix 0,01 µ G1/2BG2 m. Schutzkorb
Inkl. Steuern: 118,83 € VE 1 Stück Netto 99,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb Gewinde G 1/2 Durchfluss l/min 720 / Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,01um. / Wirkungsgrad 99,999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-2-1 (FM 11) - 1-3-1 (FM 33) / Gewinde G 1/2 / C 34 (39)* / Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und p = 0,09 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 15 / Filterfeinheit 0,01 um / A 69 / D 165 / Filtereinsatz Borsilikat-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 180 (185)* / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 720

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 0,01 um
Filtereinsatz Borsilikat-POM
Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und p = 0,09 bar
Durchfluss l/min 720
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/2
B 180,8 (185,8)*
Ablassventil halbautomatisch
A 68,8
Dichtmaterial NBR
Ø 147,3
C 33,5 (38,5)*
DN 15
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Wirkungsgrad 99,999%
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen