Aktivkohlefilter New Generation CR Rp1 i. nach ISO 7/1Volumenstrom 267 m³/h

Artikelnummer: Z00322000
Herstellernummer: 448.10
Aktivkohlefilter New Generation CR Rp1 i. nach ISO 7/1Volumenstrom 267 m³/h
Inkl. Steuern: 396,37 € VE 1 Stück Netto 333,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aktivkohlefilter, Serie New Generation CR mit manuellem Ablassventil Gewinde Rp 1 Durch- fluss l/min 4459 / Zur Adsorption dampfförmiger Medien. / Gewinde Rp 1 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40-4 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 71,2 / Gehäuse und Filterbehälter / A 132 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 283,6 / Durch-flussl/min 4459 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 0,003 ppm w/w (Dampfphase) (bei 20 °C und 1 bar a) / B 354,8 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 04459,0
Gewinde Rp 1
B/ B1 354,8
A 132,0
Ø 0283,6
C 071,2
Typ Aktivkohlefilter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen