Aktivkohlefilter New Generation CR Rp1 1/2 i. nach

Artikelnummer: Z00322002
Herstellernummer: 448.112 HF
Aktivkohlefilter New Generation CR Rp1 1/2 i. nach
Inkl. Steuern: 625,64 € VE 1 Stück Netto 525,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aktivkohlefilter, Serie New Generation CR mit manuellem Ablassventil Gewinde Rp 1 1/2 Durch- fluss l/min 10220 / Zur Adsorption dampfförmiger Medien. / Gewinde Rp 1 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40-4 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 118,8 / Gehäuse und Filterbehälter / A 200 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 373,5 / Durch-flussl/min 10220 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 0,003 ppm w/w (Dampfphase) (bei 20 °C und 1 bar a) / B 492,3 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B/ B1 492,3
A 200,0
Typ Aktivkohlefilter
Gewinde Rp 1 1/2
Ø 0373,5
Durchfluss 10220,0 Liter pro Minute
C 118,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen