Aktivkohlefilter New Generation CR Rp1/2 i. nach

Artikelnummer: Z00322003
Herstellernummer: 448.12
Riegler
Aktivkohlefilter New Generation CR Rp1/2 i. nach
Inkl. Steuern: 231,47 € VE 1 Stück Netto 194,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aktivkohlefilter, Serie New Generation CR mit manuellem Ablassventil Gewinde Rp 1/2 Durch- fluss l/min 1420 / Zur Adsorption dampfförmiger Medien. / Gewinde Rp 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40-4 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 63,8 / Gehäuse und Filterbehälter / A 113,6 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 216,9 / Durch-flussl/min 1420 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 0,003 ppm w/w (Dampfphase) (bei 20 °C und 1 bar a) / B 280,7 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 01420,0
Gewinde Rp 1/2
B/ B1 280,7
A 113,6
Ø 0216,9
C 063,8
Typ Aktivkohlefilter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen