Aktivkohlefilter multifix-mini G1/8BG0 m. Polycarbonatbehälter

Artikelnummer: Z00320842
EAN: 4047322131155
Herstellernummer: FA 05 K
Aktivkohlefilter multifix-mini G1/8BG0 m. Polycarbonatbehälter
Inkl. Steuern: 49,65 € VE 1 Stück Netto 41,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter Gewinde G 1/8 Durchfluss l/min 310 / Zur Geruchsfilterung der Druckluft. / Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert. / Aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertresse nicht in den Luftstrom. / Weitere Angaben Datenblatt 1-1-1 (FA 05) - 1-1-2 (FA 06) / Gewinde G 1/8 / C 12 / Durchflusswertmessung FA bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,2 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 5 / A 40 / D 96 / Filtereinsatz Aktivkohle-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / Restölgehalt 0,005 mg/cm3 / B 108 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 310

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss 310 Liter pro Minute
DN 5
Durchflusswertmessung FA bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,2 bar
Gewinde G 1/8
A 40,0
C 12,3
Filtereinsatz Aktivkohle-POM
Ablassventil halbautomatisch
Dichtmaterial NBR
Ø 95,5
Eingangsdruck max. 16 bar
Restölgehalt 0,005 mg/cm3
Mediumstemperatur max. 60 °C
Gehäuse Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur max. 60 °C
B 107,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen