Feinfilter multifix-mini 0,01µ G1/8 BG0 m.

Artikelnummer: Z00320851
EAN: 4047322131254
Herstellernummer: FM 05 K
Riegler
Feinfilter multifix-mini 0,01µ G1/8 BG0 m.
Inkl. Steuern: 67,19 € VE 1 Stück Netto 56,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zur Ausfilterung fester Verunreinigungen größer 0,01 u. / Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und Druckabfall Dp = 0,09 bar / Filterfeinheit 0,01u / Wirkungsgrad 99,999% / Filtereinsatz Borsilikat-POM / Weitere Angaben Datenblatt 1-1-1 (FM 05) - 1-1-2 (FM 06)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 00230
Gewinde G 1/8
B 115,0
A 040
Ø 103,0
C 012,0
DN 05
Typ Mikrofilter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen