Feinfilter multifix-mini 0,01 µ G1/8BG0 m. Metallbehälter

Artikelnummer: Z00320852
EAN: 4047322131261
Herstellernummer: FM 05 M
Feinfilter multifix-mini 0,01 µ G1/8BG0 m. Metallbehälter
Inkl. Steuern: 67,21 € VE 1 Stück Netto 56,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mikrofilter mit Metallbehälter Gewinde G 1/8 Durchfluss l/min 230 / Zur Ausfilterung fester Verunreinigungen größer 0,01 um. / Wirkungsgrad 99,999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-1-1 (FM 05) - 1-1-2 (FM 06) / Gewinde G 1/8 / C 12 / Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,09 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 5 / Filterfeinheit 0,01um / A 40 / D 103 / Filtereinsatz Borsilikat-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 115 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 230

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 0,01 um
Filtereinsatz Borsilikat-POM
Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,09 bar
Durchfluss l/min 230
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/8
B 111,6
Ablassventil halbautomatisch
A 40,0
Dichtmaterial NBR
Ø 99,3
C 12,3
DN 5
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Wirkungsgrad 99,999%
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen