Feinfilter multifix-mini 0,01 µ G1/4BG0 m. Metallbehälter

Artikelnummer: Z00320854
EAN: 4047322131292
Herstellernummer: FM 06 M
Feinfilter multifix-mini 0,01 µ G1/4BG0 m. Metallbehälter
Inkl. Steuern: 73,60 € VE 1 Stück Netto 61,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Mikrofilter mit Metallbehälter Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 450 / Zur Ausfilterung fester Verunreinigungen größer 0,01 um. / Wirkungsgrad 99,999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-1-1 (FM 05) - 1-1-2 (FM 06) / Gewinde G 1/4 / C 12 / Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,09 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 5 / Filterfeinheit 0,01um / A 40 / D 126 / Filtereinsatz Borsilikat-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 138 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 450

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablassventil halbautomatisch
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
Filterfeinheit 0,01 um
Durchfluss 450 Liter pro Minute
Gehäuse Zink-Druckguss
Wirkungsgrad 99,999%
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
C 12,3
DN 5
Durchflusswertmessung FM bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,09 bar
Gewinde G 1/4
Ø 125,8
A 40,0
Dichtmaterial NBR
Filtereinsatz Borsilikat-POM
B 138,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen