Filterelement New Generation SR f. Vorfilter BSP 1/2 Verunreinigungen > 3 µm

Artikelnummer: Z00322115
Herstellernummer: FE 444.12
Filterelement New Generation SR f. Vorfilter BSP 1/2 Verunreinigungen > 3 µm
Inkl. Steuern: 97,39 € VE 1 Stück Netto 81,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filterelemente für Serie New Generation SR für Filter Rp 1/2 / Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 3 um. / Weitere Angaben Datenblatt 1-40 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / Gehäuse und Filterbehälter / Mediums- und Umgebungstemperatur / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 5 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Filter Rp 1/2
Typ Filterelemente
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen