Inline-Ejektor Typ SLP Steckanschl.Düsengr. 0,7mm

Artikelnummer: Z00325562
EAN: 4047322198998
Herstellernummer: SLP 07
Inline-Ejektor Typ SLP Steckanschl.Düsengr. 0,7mm
Inkl. Steuern: 20,98 € VE 1 Stück Netto 17,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Inline-Ejektor SLP, Steckanschluss Düsen- grösse 0,7 Druckluft- anschluss 4 mm / Zur Vakuumerzeugung direkt am Einsatzort. / Zum direkten Anbau zwischen Sauggreifer und Druckluftversorgung. / Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird in den Ejektor eingeleitet und durchströmt eine Düse. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über die Abluftleitung in die Atmosphäre aus. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anwendung durch Einschrauben / Einstecken in die Verteilertraverse direkte Anbringung am Sauggreifer / zur Handhabung verschiedenster Werkstücke / Vakuum-anschluss 4 mm / Eigenschaften Vakuumerzeuger mit hohem maximalem Vakuumniveau (85 % Vakuum) / absolut verschleiß- und wartungsfrei, keine beweglichen Teile / absolut platzsparend, geeignet für engste Platzverhältnisse / minimaler Luftverbrauch / geringe Lärmemission / Anschluss Gewindeanschluss bzw. Steckanschluss / Druckluft-anschluss 4 mm / Düsensystem Messing (Typ VR) / Abluft-anschluss - / Gehäuse Aluminium eloxiert (Typ VR) / Kunststoff (Typ SLP) / Düsen-grösse 0,7 / Länge 57

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vakuumanschluss 4 mm
Düsengröße 0,7
Gehäuse Aluminium eloxiert (Typ VR)/Kunststoff (Typ SLP)
Düsensystem Messing (Typ VR)
Länge 57
Anschluss Gewindeanschluss bzw. Steckanschluss
Druckluftanschluss 4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen