Akku Rohrabschneider SmartCut BasicPack Roller

Artikelnummer: Z00305854
EAN: 4044942102374
Herstellernummer: 844011
Akku Rohrabschneider SmartCut BasicPack Roller
Inkl. Steuern: 550,57 € VE 1 Stück Netto 462,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohrabschneider, elektrisch ROLLERS SmartCut/Akku-SmartCut Ausführung: Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Handlich, mobil und superleicht, einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten. Robustes, wartungsfreies Getriebe, präzisionskugel- und -nadelgelagert. Stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahlrohr, für eine reibungsarme Mitnahme der Rohre sowie Schneidräder mit jeweils besonderer Schneidengeometrie. Anwendung: Zum leichten und schnellen Trennen ohne Außengrat von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Verbundrohre. Schneidkapazität nicht rostender Stahl; C-Stahl/Kupfer/Verbundrohre: 12-28/12-35/12-40 mm Attribute: Ausführung: mit Li-Ion-Akku, 10,8 V, 1,3 Ah , Drehzahl bei Volllast: 130 min-1, Gewicht ohne Kabel: 2,1 kg, Nennaufnahme: 270 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung mit Li-Ion-Akku, 10,8 V, 1,3 Ah
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen