Luftentfeuchter ALE 800 1200W 54kg 680m3/h Entfeuchtungsleistung 80 L/24 h

Artikelnummer: Z00060288
EAN: 4004265011036
Herstellernummer: 303992
Luftentfeuchter ALE 800 1200W 54kg 680m3/h Entfeuchtungsleistung 80 L/24 h
Inkl. Steuern: 961,03 € VE 1 Stück Netto 807,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tagesentfeuchtungsleistung max. (l) 80
Entfeuchtungsleistung (l/h) 3,3
Einsatztemperaturbereich (°C) 5 - 32
Netzspannung (V / Hz) 230 / 50
Modell ALE 800
Inhalt Wassertank (l) 5,8
Luftleistung (m³/h) 680
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen