smartboxpro smartboxpro Luftpolsterversandtasche braun/343100610/G 260x350mm Inh.10

Artikelnummer: Z00497779
EAN: 4250414134556
Herstellernummer: 343100610
smartboxpro smartboxpro Luftpolsterversandtasche braun/343100610/G 260x350mm Inh.10
Brutto Set-Preis 2,63 € Netto 2,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• qualitativ besonders hochwertige Luftpolstertaschen • aus braunem Papier • Haftklebung mit Abdeckstreifen • mit praktischer Lochung zum Wiederverschließen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 225 x 340 mm
Format 17/G
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]