smartboxpro smartboxpro Luftpolsterversandtasche braun/343102101/C 170x225mm Inh.100

Artikelnummer: Z00497785
EAN: 4250414134440
Herstellernummer: 343102101
smartboxpro smartboxpro Luftpolsterversandtasche braun/343102101/C 170x225mm Inh.100
Brutto Set-Preis 11,57 € Netto 9,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• qualitativ besonders hochwertige Luftpolstertaschen • aus braunem Papier • Haftklebung mit Abdeckstreifen • mit praktischer Lochung zum Wiederverschließen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 150 x 215 mm
Format 13/C
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]