Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

LUNA Drahtfalle Bayrische Form aus verkupfert, Eisendraht

Artikelnummer
Z19799385
EAN
4004718230007
Herstellernummer
230007
Marke
LUNA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
27,99 € 23,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19799385
EAN
4004718230007
Herstellernummer
230007
Marke
LUNA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungbayrische Form
Bezeichnungbayrische Form
Bruttobreite89.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe55.000 Millimeter
Bruttolänge170.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307508
Gewicht.090 Kilogramm
Größe16x7,5x6 cm
Internet BildunterschriftWühlmausdrahtfalle
MaterialEisendraht
Maße16x7,5x6 cm
ProduktausführungTierabwehr
Werks-Nr.230007
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wühlmaus-Drahtfalle
  • verkupfert
  • Bayrische Form
  • aus Eisendraht
  • 16 x 7,5 x 6 cm
  • zum Einstecken in Wühlmausgänge
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente