Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

LUNA Röhrenfalle 1 Stück im Beutel

Artikelnummer
Z19826987
EAN
4004718405108
Herstellernummer
405108/ 018927
Marke
LUNA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
5,99 € 5,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19826987
EAN
4004718405108
Herstellernummer
405108/ 018927
Marke
LUNA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungTierabwehr
Bezeichnungim Beutel
Bruttobreite50.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge200.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307510
Gewicht.100 Kilogramm
Größe16x7,5x6 cm
Internet BildunterschriftWühlmaus-Röhrenfalle
MaterialKunststoff
Maße16x7,5x6 cm
ProduktausführungTierabwehr
Werks-Nr.405108/ 018927
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wühlmaus-Röhrenfalle
  • Länge: 15cm
  • aus PVC-Kunststoff
  • zum Lebendfang, mit zwei Eingängen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente