Austauschlinse, 2,5-fache Vergrößerung zu Standleseglas "Vario LED"

Artikelnummer: Z00418022
EAN: 4048347158288
ESCHENBACH
Austauschlinse, 2,5-fache Vergrößerung zu Standleseglas "Vario LED"
Inkl. Steuern: 79,08 € VE 1 Stück Netto 66,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standleseglas vario LED

0190 Standleseglas 1,9-fache Vergrößerung. - Schatten- und flimmerfreies Arbeiten durch Ringbeleuchtung aus 36 langlebigen Hochleistungs-LEDs - Individuelle Einstellung der Helligkeit (ca. 5000 lx in 20 cm Arbeitsabstand) - Geringer Energieverbrauch durch sparsame 15-W-Leistungsaufnahme der LEDs

Technische Daten: Linse: Asphärische PXM®-Leichtlinse mit cera-tec® Hartbeschichtung, Ø 132 mm. Optik: Makroskopie-Effekt durch "Unendlich-Optik", mit Fern- und Nahbrille nutzbar. Stativ: Stabiles Gelenkstativ mit integrierter Kabelführung, max. Ausladung 900 mm, Tischklemme für Tischplatten von 18-74 mm.

Schwenkbereich des Lupenkopfes: 180°.

...0250 Austauschlinse 2,5-fache Vergrößerung.

...1200 Transparente Linsenschutzplatte zur Montage unter der Linse, z. B. bei spanenden, staubigen Arbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergrößerung 2,5-fach
Linsen-Ø (mm) 132
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen