Leuchtlupe mobilux 5x LEDD 58mm Eschenbach

Artikelnummer: Z00298819
EAN: 4048347280217
Herstellernummer: 15115
Leuchtlupe mobilux 5x LEDD 58mm Eschenbach
Inkl. Steuern: 67,13 € VE 1 Stück Netto 56,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Leuchtlupe mobilux LED Ausführung: Asphärische PXM -Leichtlinse, beidseitig cera-tec -hartbeschichtet. Kein Lampenwechsel erforderlich, LED-Beleuchtung mit ca. 50000 Stunden Lebensdauer. Zwei unterschiedliche Lichtfarben über aufsteckbaren Gelbfilter wählbar. Lieferung im Etui. Lieferumfang: Leuchtlupe inklusive Gelbfilter, Gürtelschlaufe. Öse für Umhängekordel und 2 Mignon-Batterien 1,5 V, Typ AA. Attribute: Dioptrin: 20 , Linsengröße: Ø 58 mm, Vergrößerung: 5 x

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dioptrien 20
Linsengröße mm D 58
Vergrößerung 5 x
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen