Leuchtlupe powerlux 7x 8000K kaltweiß Eschenbach

Artikelnummer: Z00298826
EAN: 4048347290964
Herstellernummer: 158628
Leuchtlupe powerlux 7x 8000K kaltweiß Eschenbach
Inkl. Steuern: 125,15 € VE 1 Stück Netto 105,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Leuchtlupe Powerlux Ausführung: Gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung durch zwei SMD-LEDs. Sehr gut in der Hand liegend, punktgenaue Ausleuchtung, cera-tec -beschichtet. Abschaltautomatik nach 30 Min. Lieferumfang: Leuchtlupe inklusive 3 Mignon-Batterien 1,5 V, Typ AA. Attribute: Linsen-Ø: 58 mm, Vergrößerung: 7 x Doppellinse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung kaltweiß, ca 8000 K
Vergrößerung 7 x Doppellinse
Linsen-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen