Taschenleuchtlupe 4x easy Pocket Eschenbach

Artikelnummer: Z00298815
EAN: 4048347108108
Herstellernummer: 152122
Taschenleuchtlupe 4x easy Pocket Eschenbach
Inkl. Steuern: 69,15 € VE 1 Stück Netto 58,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Taschenleuchtlupe easyPocket Ausführung: Vergrößerung und Licht im Scheckkartenformat. Diffraktive asphärische Linse. Beleuchtung durch superflache SMD-LED. Abmessung 86 x 54 x 6 mm. Lieferumfang: Taschenleuchtlupe inklusive 2 Knopfzellen 1,5 V, Typ 2025. Attribute: Vergrößerung: 4 x

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße (mm) 86 x 54 x 6
Vergrößerung 4 x
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen