Logitech Wireless Maus M185/ 910-002238 schwarz grau

Artikelnummer: Z00012486
EAN: 5099206027282
Herstellernummer: 910-002238
Logitech Wireless Maus M185/ 910-002238 schwarz grau
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• die einfach zu bedienende Logitech Wireless Mouse M185 ist dank kabellosem Plug&Play direkt nach dem Anschließen einsatzbereit • profitieren Sie von der Bewegungsfreiheit einer kabellosen Verbindung, die genauso zuverlässig ist wie bei einer kabelgebundenen Maus und einer schnellen Datenübertragung nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle • der winzige Nano-Empfänger ist ohne Software sofort einsatzbereit und so klein, dass er ständig im USB-Anschluss eingesteckt bleibt, sodass Sie ihn nicht verlieren können • liegt angenehm in der Hand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz / grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen