logitech Logitech Wireless Maus M185/910-002240 schwarz rot

Lieferung in 1 Werktag.

17,45 €

Netto 14,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz / rot
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• die einfach zu bedienende Logitech Wireless Mouse M185 ist dank kabellosem Plug&Play direkt nach dem Anschließen einsatzbereit • profitieren Sie von der Bewegungsfreiheit einer kabellosen Verbindung, die genauso zuverlässig ist wie bei einer kabelgebundenen Maus und einer schnellen Datenübertragung nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle • der winzige Nano-Empfänger ist ohne Software sofort einsatzbereit und so klein, dass er ständig im USB-Anschluss eingesteckt bleibt, sodass Sie ihn nicht verlieren können • liegt angenehm in der Hand
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben