Univers.-Wasserwaage 25cm m. Magnet FORMAT

Artikelnummer: Z00299203
EAN: 4317784136440
Herstellernummer: 4317784136440
Univers.-Wasserwaage 25cm m. Magnet FORMAT
Inkl. Steuern: 29,23 € VE 1 Stück Netto 24,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Wasserwaage Univers.-Wasserwaage 25cm m. Magnet FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 54 x 15
Länge (cm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen