Wasserwaage mit Magnet 20cm FORMAT

Artikelnummer: Z00299202
EAN: 4317784504430
Herstellernummer: 4317784504430
FORMAT
Wasserwaage mit Magnet 20cm FORMAT
Inkl. Steuern: 33,68 € VE 1 Stück Netto 28,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

silberfarbig eloxiert Wasserwaage mit Magnet 20cm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 50 x 22
Länge (cm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen