ALCO Würfelmagnete Neodyn/7058A27 B 1 x H 1 x T 1 cm 4 Metall 7 g

Artikelnummer: Z00498883
EAN: 4007735705817
Herstellernummer: 7058A27
ALCO Würfelmagnete Neodyn/7058A27 B 1 x H 1 x T 1 cm 4 Metall 7 g
Inkl. Steuern: 7,70 € VE 1 Paket Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 4
Grammatur 7 g
Format B 1 x H 1 x T 1 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen