AVERY Zweckform AVERY Zweckform InkJet-Magnetschilder/J8875-5 weiß Inhalt 40 Stück

Artikelnummer: Z00015964
EAN: 4004182234419
Herstellernummer: J8875-5
AVERY Zweckform AVERY Zweckform InkJet-Magnetschilder/J8875-5 weiß Inhalt 40 Stück
Brutto Set-Preis 22,01 € Netto 18,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• bedruckbare Magnetschilder sind dank ihrer magnetischen Spezialschicht auf allen für Magnete geeigneten Oberflächen einsetzbar, wie z.B. auf Magnettafeln, Metallregalen, Maschinen oder Kühlschränken • Schilder haften ganz ohne Klebstoff und sind mit jedem handelsüblichen InkJet-Drucker individuell bedruckbar • dank feiner Mikroperforation lassen sich die einzelnen Schilder ganz leicht aus dem DIN A4-Bogen heraustrennen oder können individuell mit der Schere zugeschnitten werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 x 140 mm
Farbe weiß
Inhalt 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]