Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh

Artikelnummer: Z00297012
EAN: 1234
Herstellernummer: BM 40.003
Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh
Inkl. Steuern: 107,93 € VE 1 Stück Netto 90,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

BM Verstellbarer Magnetpositionierer Ausführung: Zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke, in jeden beliebigen Winkel klemmbar, mit je einer magnetischen Fläche. Die Fixierung erfolgt mittels Flügelmuttern. Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C Farbe: 300 °C Anwendung: Als Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen. Hinweis: Einzelne Magnetblöcke auf Anfrage. Attribute: Block-Abmessungen: 90 x 40 x 40 mm, Haftkraft: 250 N, Länge: 190 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 190
Haftkraft (N) 250
Block-Abmessungen mm 90 x 40 x 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen