Magnet m. Aufdruck 30x8mm Beloh

Artikelnummer: Z00296971
EAN: 4030615114003
Herstellernummer: BM 100.104/BE
Magnet m. Aufdruck 30x8mm Beloh
Inkl. Steuern: 2,07 € VE 1 Stück Netto 1,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Organisationsmagnet mit Premium-Aufdruck Ausführung: Hoch qualitative Kunststoffkappe in flacher Ausführung. Attribute: Haftkraft: 6 N, Höhe: 8 mm, Ø: 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 8
Haftkraft (N) 6
Ø (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen