FRANKEN Haftmagnet/HM10 01 13mm rot

Artikelnummer: Z00024251
EAN: 4016946051651
Herstellernummer: HM1001
FRANKEN Haftmagnet/HM10 01 13mm rot
Inkl. Steuern: 0,11 € VE 1 Stück Netto 0,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Durchmesser 13 mm • Haftkraft: 100 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 13 mm
Farbe rot
Inhalt 10 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen