FRANKEN Haftmagnet/HM10 03 13mm blau

Artikelnummer: Z00024248
EAN: 04016946051675
Herstellernummer: HM10 03
FRANKEN Haftmagnet/HM10 03 13mm blau
Inkl. Steuern: 3,69 € VE 1 Stück Netto 3,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Durchmesser 13 mm • Haftkraft: 100 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 13 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen