FRANKEN Haftmagnet/HM20 01 24mm rot

Artikelnummer: Z00024245
EAN: 4016946051835
Herstellernummer: HM20 01
FRANKEN Haftmagnet/HM20 01 24mm rot
Inkl. Steuern: 0,14 € VE 1 Stück Netto 0,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Durchmesser 24 mm • Haftkraft: 300 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 24 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen