FRANKEN Haftmagnet/HM30 09 32mm weiß

Artikelnummer: Z00024231
EAN: 4016946052177
Herstellernummer: HM30 09
FRANKEN Haftmagnet/HM30 09 32mm weiß
Inkl. Steuern: 0,24 € VE 1 Stück Netto 0,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Durchmesser 32 mm • Haftkraft: 800 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 32 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen