FRANKEN Kraftmagnet/HMS3602 38mm grün

Artikelnummer: Z00025161
EAN: 04016946183840
Herstellernummer: HMS3602
FRANKEN Kraftmagnet/HMS3602 38mm grün
Inkl. Steuern: 0,42 € VE 1 Stück Netto 0,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Durchmesser 38 mm • Haftkraft: 2.500 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format 38 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen